Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14113500 Gleitschiene 45 x 10 2000mm 08 B-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14113500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14113500
EAN/GTIN:
     4067201204213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
08 B-3 Nr.
Teilung:
1/2 x 5/16'' Zoll
Länge:
2 m m
B:
45 mm
H:
10 mm
b:
7,4 mm
e:
6,5 mm
f:
35,2 mm
h:
2,2 mm
Gewicht:
1,64 kg
Weitere Suchbegriffe: chain slide rails, Murtfeldt, Kunststoff-Gleitleisten, Kettenführungsprofile, Kettenfuehrungsprofile, Ketenführung, Kettenführungen, Kettenfuehrung, Fuehrungsschienen, Kunststoffgleitschienen, Kettenführung, Kettenfuehrungen, Gleitleisten, Kunststoffgleitleisten, chain guide rails, Kunststoffgleitschinen, Führungsschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14113501
ab € 21,16*
Zubehör
Mädler
14113502
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.