Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14102600 Gleitschiene 1000mm 10 B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14102600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14102600
EAN/GTIN:
     4067201021087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
10 B-2 Nr.
Teilung:
5/8 x 3/8'' Zoll
Länge:
1 m m
B:
40 mm
H:
10 mm
b:
9,2 mm
e:
7,4 mm
f:
25,8 mm
h:
2,6 mm
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Führungsschienen, Kettenführungen, Fuehrungsschienen, Gleitleisten, Murtfeldt, Kunststoffgleitleisten, Kunststoffgleitschienen, Kunststoff-Gleitleisten, Ketenführung, Kettenfuehrung, Kettenfuehrungen, chain slide rails, Kettenfuehrungsprofile, Kunststoffgleitschinen, chain guide rails, Kettenführungsprofile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 10,67*
€ 18,81*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 33,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14102601
ab € 9,80*
Zubehör
Mädler
14112600
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.