Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14099001 Kettenspannrad KSP B-1 15 Zähne RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14099001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14099001
EAN/GTIN:
     4067201206293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
kettenspannräder 15 zähne
kettenspannräder

Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B Ausführung
DIN / ISO-Nr.:
06 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
3/8 x 7/32'' Zoll
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
49,5 mm
d:
45,81 mm
A:
5,3 mm
A1:
5,3 mm
C:
1,0 mm
B:
10 mm
Toleranz B:
+0 / -0,008 mm
ND:
30 mm
B1:
9 mm
L:
9,0 mm
Tragzahl dyn.:
3,1 kN
Tragzahl stat.:
1,4 kN
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: Idlers, Edelstahl, Idler wheels, umlenkkettenrad umlenkkettenräder umlenkkettenr, rostfrei, stainless, Kettenspannrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1728
1
€ 10,00*
ab € 7,42*
€ 10,88*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,20*
€ 19,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14099501
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.