Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14090113 Einschweißnabe für Buchse 5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14090113
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14090113
EAN/GTIN:
     4067201238362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschweißnaben

Werkstoff: Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich).

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben und anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Taper-Spannbuchse und Kettenrad sind separat zu bestellen. Empfohlene Bohrungstoleranz: H8. Vor dem Schweißen sollte eine Taper-Spannbuchse mit einem Stück Welle in die Einschweißnabe montiert werden, um Wärmeverzug zu vermeiden. Weitere Größen bis Buchsen-Typ 5050 kurzfristig lieferbar.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Für Spannbuchse:
5050 Typ
da:
276 mm
Dh8:
242 mm
B1:
40 mm
B2:
89 mm
B3:
38 mm
L:
127 mm
Gewicht:
25,0 kg
Spannbuchsenbohrung min.:
70 mm
Spannbuchsenbohrung max.:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: taper bush, Anschweißnabe, Anschweissnabe, Taper, Einschweißnabe, welding hub, Einschweissnabe, Taperbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,84*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.