Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14090109 Einschweißnabe für Buchse 3525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14090109
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14090109
EAN/GTIN:
     4067201209003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschweißnaben

Werkstoff: Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich).

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben und anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Taper-Spannbuchse und Kettenrad sind separat zu bestellen. Empfohlene Bohrungstoleranz: H8. Vor dem Schweißen sollte eine Taper-Spannbuchse mit einem Stück Welle in die Einschweißnabe montiert werden, um Wärmeverzug zu vermeiden. Weitere Größen bis Buchsen-Typ 5050 kurzfristig lieferbar.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Für Spannbuchse:
3525 Typ
da:
184 mm
Dh8:
155 mm
B1:
25 mm
B2:
40 mm
B3:
25 mm
L:
65 mm
Gewicht:
7,3 kg
Spannbuchsenbohrung min.:
35 mm
Spannbuchsenbohrung max.:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: taper bush, Taperbuchse, Anschweissnabe, Einschweißnabe, welding hub, Taper, Einschweissnabe, Anschweißnabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,83*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.