Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14090108 Einschweißnabe für Buchse 3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14090108
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14090108
EAN/GTIN:
     4067201206750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschweißnaben

Werkstoff: Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich).

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben und anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Taper-Spannbuchse und Kettenrad sind separat zu bestellen. Empfohlene Bohrungstoleranz: H8. Vor dem Schweißen sollte eine Taper-Spannbuchse mit einem Stück Welle in die Einschweißnabe montiert werden, um Wärmeverzug zu vermeiden. Weitere Größen bis Buchsen-Typ 5050 kurzfristig lieferbar.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Für Spannbuchse:
3030 Typ
da:
152 mm
Dh8:
130 mm
B1:
19 mm
B2:
51 mm
B3:
25 mm
L:
76 mm
Gewicht:
3,6 kg
Spannbuchsenbohrung min.:
30 mm
Spannbuchsenbohrung max.:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: taper bush, Taper, welding hub, Taperbuchse, Anschweißnabe, Einschweißnabe, Anschweissnabe, Einschweissnabe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
70
€ 10,00*
ab € 39,58*
€ 63,99*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,82*
€ 106,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.