Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14090105 Einschweißnabe für Buchse 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14090105
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14090105
EAN/GTIN:
     4067201206729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschweißnaben

Werkstoff: Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich).

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben und anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Taper-Spannbuchse und Kettenrad sind separat zu bestellen. Empfohlene Bohrungstoleranz: H8. Vor dem Schweißen sollte eine Taper-Spannbuchse mit einem Stück Welle in die Einschweißnabe montiert werden, um Wärmeverzug zu vermeiden. Weitere Größen bis Buchsen-Typ 5050 kurzfristig lieferbar.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Für Spannbuchse:
2012 Typ
da:
96 mm
Dh8:
90 mm
B1:
12 mm
B2:
22 mm
B3:
10 mm
L:
32 mm
Gewicht:
0,72 kg
Spannbuchsenbohrung min.:
12 mm
Spannbuchsenbohrung max.:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper, Einschweißnabe, Einschweissnabe, Taperbuchse, Anschweissnabe, welding hub, taper bush, Anschweißnabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
339
1
€ 10,00*
ab € 10,06*
€ 20,82*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 29,36*
€ 37,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.