Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14090102 Einschweißnabe für Buchse 1215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14090102
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14090102
EAN/GTIN:
     4067201209294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschweißnaben

Werkstoff: Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich).

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben und anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Taper-Spannbuchse und Kettenrad sind separat zu bestellen. Empfohlene Bohrungstoleranz: H8. Vor dem Schweißen sollte eine Taper-Spannbuchse mit einem Stück Welle in die Einschweißnabe montiert werden, um Wärmeverzug zu vermeiden. Weitere Größen bis Buchsen-Typ 5050 kurzfristig lieferbar.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Für Spannbuchse:
1215 Typ
da:
76 mm
Dh8:
60 mm
B1:
11 mm
B2:
22 mm
B3:
16 mm
L:
38 mm
Gewicht:
0,50 kg
Spannbuchsenbohrung min.:
14 mm
Spannbuchsenbohrung max.:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschweissnabe, Einschweißnabe, Taper, Taperbuchse, taper bush, Einschweissnabe, Anschweißnabe, welding hub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.