Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Loctite 5920 Dauerelastische Flächendichtung Ultra Copper Tube 40ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Masszeichnung
Masszeichnung
Achtung! Dieser Artikel kann gefährliche Stoffe enthalten!
Artikel-Nr.:  183-14073412
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.

Einkomponentige, bei Raumtemperatur aushärtende Flächendichtung mit hervorragender Temperaturbeständigkeit.
Hervorragende Beständigkeit gegenüber Motor- und Getriebeöl.
Entspricht und übertrifft die Herstellerspezifikationen von GM und Ford.
Temperaturbeständigkeit kurzfristig bis +350°C. Dichtspalt bis 6 mm.


Anwendungen
Abdichten von Ölpumpen, Thermostatgehäusen, Wasserpumpen, Ölwannen, Getriebedeckeln etc.


Spezifikationen


  • Dichtungstyp: Flüssig (Silikon, kupferfarben).

  • Flanschtyp: Flexibel.

  • Aushärtesystem: Luftfeuchtigkeit.

  • Temperaturbeständigkeit: -60 bis +315°C.

  • Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet.

  • Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet.

  • Wasser/Glykol-Beständigkeit: Ausgezeichnet.

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 ml
Gebindeart:
Tube
Gewicht:
80 g
... > Pflege- und Instandhaltungssprays, Loctiteprodukte > Loctite Dichtungsmittel und Dichtstoff-Entferner > Loctite 5920 - Dauerelastische Flächendichtung Ultra Copper
Angebote (1)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 183
3 Tage
€ 5,00*
ab € 5,70*
€ 6,51*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 183
Versand von Lager 183
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG