Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14073119 Loctite 2701 Inhalt 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14073119
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14073119
EAN/GTIN:
     4067201029595
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung


Hochfeste Schraubensicherung für alle Gewindeverbindungen aus Metall,
inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Ideal für
stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B.
Stehbolzen an Motoren oder Pumpen, etc. Zur Demontage sollte die
Verbindung auf 250 °C erwärmt werden.



Anwendungen Alle Schraubverbindungen, bei denen Beständigkeit
gegen starke Stoßbeanspruchungen und Vibrationen, bzw. extreme Umwelt-
oder chemische Einflüsse gefordert wird.



Spezifikationen




  • Gewindegröße: Bis M20.


  • Festigkeit: Hoch.


  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): 6 Std.


  • Losbrechmoment geprüft nach ISO 10964: 38 Nm.


  • Dauertemperatur-Beständigkeit: -55°C bis +150 °C


Freigaben



  • P1 NSF Reg. No.: 123006



Achtung



H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.



H319 Verursacht schwere Augenreizung.



H335 Kann die Atemwege reizen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Gebindeart:
Flasche Gebindeart
Gewicht:
78 g
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schraubensicherung, fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, 2701, hochfest, Loctite, adhesive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,19*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.