|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-14070102 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Anwendung Dose kräftig schütteln bis sich die Rührkugel frei bewegt. Aus ca. 20 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Der Wirkstoff kann mit geeignetem Lösemittel enfernt werden.
- fettfrei, trocken und sauber
- wasser-, staub- und schmutzabweisend
- temperaturbeständig von -180°C bis +240°C
- beständig gegenüber vielen Chemikalien, Wasser, Ölen usw.
- Silikonfrei
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 400 ml | Gewicht: | 465 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teflon, Sprays, FCKW-frei |
|  |  |
| |