Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12841900 Doppel-Kettenrad ZRE 16 B-1 19 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12841900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12841900
EAN/GTIN:
     4067201022695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
da:
165,2 mm
d:
154,33 mm
B:
30 mm
dg:
125 mm
L:
68 mm
M:
51,8 mm
Gewicht:
7,53 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, ZRE, 16B-1, Zweifachkettenrad, sprocket, 1x17.02, duplex sprocket, 1"x17,02mm, 16 B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
Frei Haus
ab € 47,26*
€ 85,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,59*
€ 140,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12888419
ab € 51,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.