Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12741800 Doppel-Kettenrad ZRE 12 B-1 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12741800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12741800
EAN/GTIN:
     4067201027935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
da:
118,0 mm
d:
109,71 mm
B:
20 mm
dg:
88 mm
L:
44 mm
M:
32,9 mm
Gewicht:
2,42 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, 12B-1, 12 B-1, Zweifachkettenrad, duplex sprocket, sprocket, 3/4x7/16, ZRE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
134
1
€ 10,00*
ab € 17,49*
€ 31,80*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 41,68*
€ 52,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12788418
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.