Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12741700 Doppel-Kettenrad ZRE 12 B-1 17 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12741700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12741700
EAN/GTIN:
     4067201027928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
da:
111,5 mm
d:
103,67 mm
B:
20 mm
dg:
81 mm
L:
44 mm
M:
32,9 mm
Gewicht:
2,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, duplex sprocket, sprocket, 12B-1, ZRE, 12 B-1, Zweifachkettenrad, 3/4x7/16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
45
1
€ 10,00*
ab € 15,06*
€ 27,40*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 48,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12788417
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.