Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zweifach-Kettenrad ZRS mit einseitiger Nabe 05 B-2 Tlg. 8mm 18 Zähne Mat. Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12011800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12011800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl, nicht gehärtet.

Bohrungen vorgebohrt.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 2,7 mm, B2 = 8,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
da:
49,3 mm
d:
46,07 mm
ND:
37 mm
B:
10 mm
L:
20 mm
Gewicht:
173 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, zweifach kettenräder mit nabe, kettenrad mädler, kettenrad, Mat., einseitiger, B-2, ZRS, Zähne, Tlg., Nabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG