Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10924000 Kettenradscheibe KRL 20 B-1 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10924000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10924000
EAN/GTIN:
     4067201020943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
da:
419,8 mm
d:
404,68 mm
B:
30 mm
Gewicht:
18,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 08b-1 40 zähne bohrung 30mm, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRL, 20 B-1, plate wheel, 1 1/4x3/4, 20B-1, sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 133,15*
€ 183,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,06*
€ 280,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.