Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10856000 KE-Eco Kette ähnlich 16 B-1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10856000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10856000
EAN/GTIN:
     4067201205401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
mädler edelstahlkette
edelstahlkette

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff und Ausführung:
Typ KE: Premiumkette von Tsubaki (Typ PC). Innenglieder aus speziellem Polycarbonat mit hoher chemischer Beständigkeit, für Lebensmitteltechnik und Laborbereich.
Außenglieder aus Edelstahl 1.4301 (V2A).
Typ KE-Eco: Ähnlich Typ KE, jedoch Innenglieder aus POM, ohne besondere chemische Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

  • Besonders leicht und geräuscharm.
  • Sehr sauber durch geschlossene Oberflächen am Innenglied.
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit.
  • Hohe Lebensdauer völlig ohne Schmierung.
  • Bruchkraft wesentlich höher als bei reinen Kunststoffketten.
  • Temperaturbereich -10° bis +80°C. Vmax 70m/min.




Verkauf per Meter. Das Verschlussglied ist separat zu bestellen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen).
Weitere Informationen:
DIN ISO:
16 B-1 Nr.
Ausführung:
KE-Eco Ausführung
Teilung x innere Breite p x b1min.:
25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02mm Zoll
Innere Breite b2:
25,45 mm
Buchsen-Ø d12):
15,88 mm
Bolzen-Ø:
8,28 mm
b4:
35,4 mm
b7:
5,4 mm
Rechn. Belastung max.:
0,93 kN
Gewicht:
1,39 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Kunstoffkette Edelstahl rostfrei stainless Roll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,84*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 108,17*
€ 128,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 98,76*
€ 117,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 89,34*
€ 106,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 82,28*
€ 97,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 75,22*
€ 89,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 70,53*
€ 83,93
pro Meter
ab 250 Meter
€ 65,84*
€ 78,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.