Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkellaschen-Rollenkette16 B-1-K1, 2xp mit einseitigen schmalen Winkellaschen mit 1 Befestigungsbohrung am Aussenglied im Abstand 2xp


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10800001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10800001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenkette mit Winkellaschen
Rollenketten


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 2 x p
(Befestigungslasche einseitig an jedem Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder K1 müssen separat
bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil
der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage
weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
16 B-1 DIN ISO
Teilung p x innere Breite b1:
1''x 17,02 mm Zoll
Teilung p:
25,400 mm
Innere Breite b1 min.:
17,02 mm
h4:
15,9 mm
d4:
6,6 mm
f/2:
25,4 mm
G/2 *:
36,3 mm
B*:
19,1 mm
s min. *:
2,8 mm
Gewicht:
2,94 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,46*
€ 39,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,38*
€ 37,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,28*
€ 34,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 27,20*
€ 32,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 25,09*
€ 29,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 23,01*
€ 27,38
pro Meter
ab 250 Meter
€ 20,92*
€ 24,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG