Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10677120 Kettenrad KRT ST 10 B-1 ZZ= 20 - 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10677120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10677120
EAN/GTIN:
     4067201011064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.



Bei Artikel 10677183G und 10677188G sitzen die Zähne mittig auf der
Kettenradscheibe.



Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3
= 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
da:
108,4 mm
d:
101,49 mm
ND:
75 mm
L:
25 mm
Gewicht:
0,77 kg
Spannbuchsentyp:
1610 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
12 mm
Bohrung max.:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 10B-1, KRT, Taperbuchse, sprocket, taper sprocket, taperbush, 10 B-1, 5/8x3/8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
54
1
€ 10,00*
ab € 8,06*
€ 12,59*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,11*
€ 22,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.