|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-10600032 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche zweiseitig an jedem Außenglied). Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder M1 müssen separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | zweiseitig Ausführung | DIN ISO Nr.: | 10 B-1 DIN ISO Nr. | Teilung x innere Breite p x b1: | 5/8 x 3/8'' Zoll | Teilung p: | 15,875 mm | Innere Breite b1 min.: | 9,65 mm | h5: | 16,50 mm | G*: | 21,86 mm | d4: | 5,5 mm | B*: | 14,3 mm | s min.*: | 1,6 mm | b3 min.: | 13,41 mm | Gewicht: | 1,12 kg/m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |