Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10500000GL Rollenkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10500000GL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10500000GL
EAN/GTIN:
     4067201189282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Hochwertige Simplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlußglieder müssen separat bestellt werden.
Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
08 B-1-GL DIN ISO-Nr.
p x b1:
12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll
Laschenhöhe hmax.:
11,8 mm
Laschendicke s1/2:
1,60 mm
Rollen-Ø d1:
8,51 mm
Bolzen-Ø:
4,45 mm
b4:
16,7 mm
b7:
1,5 mm
Bruchkraftmin.:
17,8 kN
Gewicht:
0,80 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,74*
€ 11,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,48*
€ 11,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,27*
€ 8,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.