Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10100100 Innenglied 06B-1/B-2/B-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10100100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10100100
EAN/GTIN:
     4067201010074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Innenglied


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Stahl. Achtung: Für eine Dreifach-Kette sind drei
Stück erforderlich. Bestellangaben: z.B.: Drei Stück Art.-Nr. 105 001
00, Innenglied Nr. 4/B, Größe 08B-1.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
06 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: inner link, Innenglied inner link, Innenglied
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
723
1
€ 10,00*
ab € 0,39*
€ 0,62*
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 2,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.