|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-10100001 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche einseitig an jedem Außenglied). Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder K1 müssen separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.
Weitere Informationen:  |  | DIN ISO: | 06 B-1 DIN ISO | Teilung p x innere Breite b1: | 3/8x 7/32'' Zoll | Teilung p: | 9,525 mm | Innere Breite b1 min.: | 5,72 mm | h4: | 6,5 mm | d4: | 3,5 mm | f/2: | 9,53 mm | G/2 *: | 13,26 mm | B*: | 8,0 mm | s min. *: | 1,2 mm | Gewicht: | 0,45 kg/m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |