| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10099600 Herst.-Nr.: 10099600 EAN/GTIN: 4067201011231 |
| | |
|
| | |
| Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN. Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um bleibende Verformung zu vermeiden. Vorgereckt. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen: | | DIN ISO-Nr.: | 04 DIN ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1min.: | 6,0 x 2,8 mm | - Zoll | Innere Breite b2: | 4,10 mm | Rollen-Ø d1: | 4,00 mm | Bolzen-Ø: | 1,85 mm | b4: | 7,4 mm | b7: | 2,9 mm | Bruchkraft min.: | 2,0 kN | Gewicht: | 0,12 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, Stahlkette, mädler einfach-rollenketten, din 8187, din 8187 05b 1, rollerchain, rostfrei, Edelstahlketten, Edelstahl-Keten, Edelstahl-Ketten, stainless, Edelstahl, Edelstahlketen, roller chain, roller-chain, 8187 |
| | |
| |