Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMC EVM430-F01-02S Mechanisches 3/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMC EVM430-F01-02S Mechanisches 3/2-Wegeventil
SMC EVM430-F01-02S Mechanisches 3/2-Wegeventil
Artikeldatenblatt
SMC EVM430-F01-02S Mechanisches 3/2-Wegeventil
SMC EVM430-F01-02S Mechanisches 3/2-Wegeventil
SMC EVM430-F01-02S Mechanisches 3/2-Wegeventil
SMC EVM430-F01-02S Mechanisches 3/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818Q-00096566-SC
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EVM430-F01-02S
EAN/GTIN:
     4063175389697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
3/2 wegeventil g1/8
3/2 wegeventil
SMC EVM430-F01-02S Mechanisches 3/2-Wegeventil

Mechanisches 3/2-Wegeventil Serie VM400

  • Ländercode: Europa
  • Gewinde: G1/8"
  • Betätigung: Einweg-Stahl-Rollenhebel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0,16 kg
Serie:
VM400
Gewinde IG 1:
G1/8"
Betriebsdruck max. bar:
10 bar
Betätigungsart:
Einweg-Stahl-Rollenhebel
Funktion:
3/2-Wege
Betriebsdruck min.:
-0,1 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
VM-02AS
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.