Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rapid UT8464 Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid UT8464 Schlagschrauber
Rapid UT8464 Schlagschrauber
Artikeldatenblatt
Rapid UT8464 Schlagschrauber
Artikeldatenblatt
Rapid UT8464 Schlagschrauber
Rapid UT8464 Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     1818P-90402-RD
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     90 402
EAN/GTIN:
     4250112990065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Rapid UT8464 Schlagschrauber

Schlagschrauber 1” Modell UT 8464

  • Stärkster Pneutec 1” Schlagschrauber in gerader Bauform, kurze Spindel
  • TWIN-HAMMER-Schlagwerk
  • Composite & Magnesium Gehäuse
  • 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
  • Max. Drehmoment: 2950 Nm

Weitere Informationen:
Länge:
536 mm
Gewicht:
8,5 kg
Bauart / -form:
Druckluft-Schlagschrauber
Serie:
VP700
Antrieb:
Vierkant = 1"
Luftanschluß:
R1/2"
Drehzahl U/min:
4800 U/min
Drehmoment max.:
2950 Nm
Schallpegel dBA1:
81,9 db(A)
Drehzahl max.:
4800 U/min
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
€ 5,80*
ab € 895,94*
€ 935,09*
Frei Haus
ab € 888,7727*
€ 1.027,9833*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,09*
€ 1.112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,94*
€ 1.066,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
56698
ab € 117,85*
Zubehör
CEJN
199589707
ab € 35,68*
Zubehör
CEJN
199589708
ab € 42,174*
Zubehör
CEJN
199589763
ab € 20,908*
Zubehör
CEJN
199589769
ab € 53,992*
Zubehör
CEJN
103202004
ab € 11,08*
Zubehör
Rapid
95382
ab € 23,08*
Zubehör
Rapid
95383
ab € 23,03*
Zubehör
Rapid
95386
ab € 23,13*
Zubehör
Rapid
95387
ab € 23,03*
Zubehör
Rapid
95388
ab € 21,78*
Zubehör
Rapid
95389
ab € 22,74*
Zubehör
Rapid
95391
ab € 24,08*
Zubehör
Rapid
95395
ab € 26,03*
Zubehör
Rapid
95398
ab € 36,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.