Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EWO Armarturen 741.110 Mini Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWO Armarturen 741.110 Mini Schlagschrauber
EWO Armarturen 741.110 Mini Schlagschrauber
Artikeldatenblatt
EWO Armarturen 741.110 Mini Schlagschrauber
Artikeldatenblatt
EWO Armarturen 741.110 Mini Schlagschrauber
EWO Armarturen 741.110 Mini Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     1818P-741.110-E1
Herst.-Nr.:
     741.110
EAN/GTIN:
     4030875146158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektroschlagschrauber 1/2
elektro schlagschrauber
EWO Armarturen 741.110 Mini Schlagschrauber

Mini-Schlagschrauber 1/2”Der kraftvolle Mini-Schlagschrauber zeichnet sich durch seine sehr kurze Bauform mit einer Tiefe von nur 98 mm aus. Er ist besonders geeignet zur Verwendung an engen Stellen, die mit normal gebauten Schlagschraubernnicht erreichbar sind. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht, sowie die Umschaltmöglichkeit für Rechts-/Linkslauf mit dem Daumen.

Einsatzbereiche: Montage- und Maschinenbau, Kfz-Betriebe sowie Reifenmontierwerkstätten

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Antrieb:
Vierkant = 1/2"
Drehzahl U/min:
10000 U/min
Drehmoment max.:
678 Nm
Drehzahl max.:
10000 U/min
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 147,15*
€ 163,11*
Lager 1818
€ 5,80*
ab € 160,9344*
€ 179,9444*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,9444*
€ 214,1338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,4944*
€ 212,4083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,9844*
€ 205,8514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,9344*
€ 191,5119
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
56693
ab € 40,65*
Zubehör
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
308-153
ab € 1,7008*
Zubehör
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
317.10
ab € 7,96*
Zubehör
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
E40702
ab € 9,494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.