Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Riegler 243.51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler 243.51
Riegler 243.51
Artikel-Nr.:
     1818P-243.51-RI
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.51
EAN/GTIN:
     4047322060080
Suchbegriffe:
Druckluft Gewinde Kupplung
Druckluft-Kupplung
Druckluft-Standardkupplung
Druckluftkupplung
Nippel für Kupplung
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
35 bar
Betriebsdruck max. PSI:
507 PSI
Betriebsdruck min.:
0 bar
DN:
7,2 mm -7,8
Gewinde AG 1:
G3/8"
Material:
Messing blank
Schlüsselweite 1:
19 mm
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-20 °C
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 0,69*
€ 0,93*
€ 3,95*
ab € 0,76*
€ 1,02*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,03*
2 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 0,93*
€ 1,24*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITV
430054
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG