Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Riegler 243.03-E Schnellverschlusskupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler 243.03-E Schnellverschlusskupplung
Riegler 243.03-E Schnellverschlusskupplung
Artikel-Nr.:
     1818P-243.03-E-RI
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.03-E
EAN/GTIN:
     4047322057561
Suchbegriffe:
Blindkupplung
Druckluft Gewinde Kupplung
Druckluft-Kupplung
Druckluft-Standardkupplung
Schnellverschlusskupplung
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
35 bar
Betriebsdruck max. PSI:
507 PSI
Betriebsdruck min.:
0 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
DN:
7,2 mm
Gewinde AG 1:
G1/2"
Material:
Messing blank
Schlüsselweite 1:
21 mm
Serie:
»connect line«
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-20 °C
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 1,59*
€ 2,06*
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,06*
€ 3,95*
ab € 1,61*
€ 2,08*
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,31*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG