Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Festo PUN-H-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Festo PUN-H-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Festo PUN-H-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Festo PUN-H-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Festo PUN-H-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Artikel-Nr.:
     1818P-197384-FT
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197384
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Festo PUN-H-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau

Polyurethanschlauch PUN-H im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).

Aussendurchmesser: 6 mm

Innendurchmesser: 4 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Herstellertypenbezeichnung:
PUN-H-6X1-BL
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0,02
Serie:
PUN-H
Temperatur max.:
60 °C
Temperatur min.:
-35 °C
Schlauchdurchmesser Aussen:
6 mm
Farbe:
blau
Schlauchdurchmesser Innen:
4 mm
Zulassungen:
hydrolysebeständig
Hersteller Typenbezeichnung:
PUN-H-6X1-BL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
85
50
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,77*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 0,80*
2 Tage
37786
50
€ 8,90*
ab € 0,76*
€ 0,89*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,71*
€ 0,92*
50
€ 8,95*
ab € 0,8334*
€ 0,9758*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Pro
9172387
ab € 58,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.