Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Festo PUN-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Festo PUN-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Festo PUN-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Festo PUN-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Festo PUN-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau
Artikel-Nr.:
     1818P-159664-FT
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159664
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Festo PUN-6X1-BL Polyurethanschlauch ø: 6/4 mm blau

Polyurethanschlauch PUN aussenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).

Aussendurchmesser: 6 mm

Innendurchmesser: 4 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Herstellertypenbezeichnung:
PUN-6X1-BL
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0,02
Serie:
PUN
Temperatur max.:
60 °C
Temperatur min.:
-35 °C
Schlauchdurchmesser Aussen:
6 mm
Farbe:
blau
Schlauchdurchmesser Innen:
4 mm
Hersteller Typenbezeichnung:
PUN-6X1-BL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 0,87*
Lager 1818
928
1
€ 5,80*
ab € 0,89*
€ 1,18*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,34*
50
€ 8,95*
ab € 1,5052*
€ 1,726*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSM-M7-6-I
ab € 20,24*
Zubehör
Festo
QSML-M7-6
ab € 36,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.