Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Festo QSL-1/4-8 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 8|mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festo QSL-1/4-8 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 8|mm
Festo QSL-1/4-8 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 8|mm
Festo QSL-1/4-8 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 8|mm
Artikel-Nr.:
     1818P-153049-FT
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     0000153049
EAN/GTIN:
     4052568011079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubwinkel
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar

Gewinde: R1/4"

für Schlauch-Außendurchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
14 bar
Gewicht:
0,02
Gewinde AG 1:
R1/4"
Hersteller Typenbezeichnung:
QSL-1/4-8
Schlauchdurchmesser Aussen:
8 mm
Serie:
QSL
Temperatur max.:
80 °C
Ursprungsland:
JP
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,90*
ab € 2,02*
€ 2,27*
Lager 1818
1
€ 5,25*
ab € 1,96*
€ 2,53*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITV
202256
ab € 1,57*
Ähnlich
Timmer
03180105
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.