Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Riegler 126.018-6 Winkel-Einschraubverschraubung R1/8" ø: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler 126.018-6 Winkel-Einschraubverschraubung R1/8" ø: 6 mm
Riegler 126.018-6 Winkel-Einschraubverschraubung R1/8" ø: 6 mm
Artikel-Nr.:
     1818P-126.018-6-RI
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     126.018-6
EAN/GTIN:
     4047322023429
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubwinkel
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar

Gewinde: R1/8"

für Schlauch-Außendurchmesser: 6 mm

Weitere Informationen:
Gewinde AG 1:
R1/8"
L 1:
20 mm
L 2:
19,5 mm
Material:
Kunststoff/Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser Aussen:
6 mm
Schlüsselweite 1:
10 mm
Serie:
»Blaue Serie«
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-20 °C
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 0,94*
€ 1,25*
€ 11,20*
ab € 0,95*
€ 1,26*
€ 4,75*
ab € 0,97*
€ 1,27*
€ 4,50*
ab € 0,99*
€ 1,30*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.11 S
ab € 0,76*
Zubehör
Riegler
259.11 B-100
ab € 84,86*
Zubehör
Riegler
259.11 G
ab € 21,02*
Zubehör
Riegler
259.11 GR
ab € 21,58*
Zubehör
Riegler
259.11 N-100
ab € 84,46*
Zubehör
Riegler
259.11 R
ab € 21,26*
Zubehör
Riegler
259.11 S-100
ab € 84,56*
Zubehör
Riegler
259.11 SI
ab € 20,43*
Zubehör
Riegler
259.11-DUO
ab € 47,78*
Zubehör
Riegler
259.11 B
ab € 19,11*
Zubehör
Riegler
259.11 N
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG