Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Riegler 126.014-6 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler 126.014-6 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 6 mm
Riegler 126.014-6 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 6 mm
Artikel-Nr.:
     1818P-126.014-6-RI
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     126.014-6
EAN/GTIN:
     4047322023399
Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
Einschraubwinkel
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar

Gewinde: R1/4"

für Schlauch-Außendurchmesser: 6 mm

Weitere Informationen:
Gewinde AG 1:
R1/4"
L 1:
20 mm
L 2:
21 mm
Material:
Kunststoff/Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser Aussen:
6 mm
Schlüsselweite 1:
14 mm
Serie:
»Blaue Serie«
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-20 °C
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 1,00*
€ 1,31*
€ 4,75*
ab € 1,02*
€ 1,34*
€ 4,50*
ab € 1,04*
€ 1,37*
Lager 1818
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,45*
€ 3,95*
ab € 1,19*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
113529
ab € 19,84*
Zubehör
Riegler
259.11 S
ab € 0,7216*
Zubehör
Riegler
259.11 B-100
ab € 0,78*
Zubehör
Riegler
259.11 G
ab € 21,17*
Zubehör
Riegler
259.11 GR
ab € 21,50*
Zubehör
Riegler
259.11 N-100
ab € 84,85*
Zubehör
Riegler
259.11 R
ab € 21,21*
Zubehör
Riegler
259.11 S-100
ab € 85,42*
Zubehör
Riegler
259.11-DUO
ab € 47,92*
Zubehör
Riegler
259.11 B
ab € 18,90*
Zubehör
Riegler
259.11 N
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG