Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cejn 102666212 Nippel Innengewinde: G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cejn 102666212 Nippel Innengewinde: G1/4"
Cejn 102666212 Nippel Innengewinde: G1/4"
Cejn 102666212 Nippel Innengewinde: G1/4"
Artikel-Nr.:
     1818P-102666212-CJ
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     102666212
EAN/GTIN:
     7391390248527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahl-Nippel
Edelstahlfittings
Nippel Serie 266, DN 6.3 Edelstahl
  • Flat-Face-Design
  • Einhandbedienung
  • Edelstahlausführung
Bei der CEJN-Serie 266 handelt es sich um eine Schnellverschlusskupplung für Mitteldruckhydraulikanwendungen mit Flat-Face-Design, die mit ihren Abmessungen den ISO-Standard 16028 erfüllt. Durch das Flat-Face-Design werden Leckagen beim Kuppeln oder Entkuppeln minimiert. Die Edelstahlausführung eignet sich aufgrund ihrer Robustheit für Anwendungen in besonders anspruchsvollen Umgebungen. Die Kupplungen der Serie 266 sind für die Einhandbedienung ausgelegt und erlauben so ein schnelles und einfaches Anschließen und Trennen. Sowohl für Kupplung als auch Nippel sind Staubschutzkappen als Zubehör erhältlich, um das Eindringen von Staub und Schmutz in das Hydrauliksystem zu verhindern. Kupplungen der Serie 266 bieten zusätzlich Schutz gegen ein versehentliches Entkuppeln durch eine manuelle Sicherheitsverriegelung.
Weitere Informationen:
Berstdruck mind.:
1000 bar
Betriebsdruck max. bar:
250 bar
Betriebsdruck max. PSI:
3625 PSI
Dichtwerkstoff:
FPM
DN:
6,3 mm (1/4")
Gewinde IG 1:
G1/4"
Material:
Edelstahl
Materialnummer:
AISI 316
Serie:
266
Temperatur max.:
205 °C
Temperatur min.:
-20 °C
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: edelstahl doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG