Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Riegler PV 2250 Proportional-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler PV 2250 Proportional-Regelventil
Riegler PV 2250 Proportional-Regelventil
Artikel-Nr.:
     1818P-101631-RI
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101631
EAN/GTIN:
     4047322163545
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportional-Regelventil, digital
Weitere Informationen:
Dichtwerkstoff:
NBR
DN:
4 mm
Funktion:
3-Wege
Gewinde IG 1:
G1/8"
Nachfolgetype von:
PV 2250
Regelbereich max.:
10 bar
Regelbereich min.:
0 bar
Serie:
»sentronic D«
Spannung Volt:
24 V DC
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 469,01*
€ 492,79*
€ 5,90*
ab € 471,26*
€ 495,27*
Frei Haus
ab € 477,25*
€ 501,86*
Frei Haus
ab € 478,02*
€ 502,71*
Lager 1818
€ 5,25*
ab € 535,08*
€ 565,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,55*
€ 673,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,08*
€ 636,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
101635
ab € 22,81*
Zubehör
Riegler
101636
ab € 28,20*
Zubehör
Riegler
101637
ab € 171,00*
Zubehör
Riegler
101638
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG