Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Norgren 101471448 Winkel-Einschraubverschraubung R1/2" ø: 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren 101471448 Winkel-Einschraubverschraubung R1/2" ø: 14 mm
Norgren 101471448 Winkel-Einschraubverschraubung R1/2" ø: 14 mm
Artikel-Nr.:
     1818P-101471448-II
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101471448
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Gewinde Kupplung
Druckluft-Kupplung
Druckluft-Standardkupplung
Druckluftkupplung
Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar

Gewinde: R1/2"

für Schlauch-Außendurchmesser: 14 mm

Weitere Informationen:
Armarturenwinkel:
90°
Betriebsdruck max. bar:
18 bar
Gewinde AG 1:
R1/2"
Material:
Messing vernickelt, Druckring Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser Aussen:
14 mm
Serie:
Pneufit 10147
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-20 °C
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
10
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 8,66*
1
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 8,85*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITV
420123
ab € 2,6951*
Zubehör
ITV
420223
ab € 2,6951*
Zubehör
ITV
422023
ab € 2,3022*
Zubehör
ITV
422223
ab € 2,3022*
Zubehör
ITV
429223
ab € 6,0264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG