Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Norgren 101470838 Winkel-Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren 101470838 Winkel-Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm
Norgren 101470838 Winkel-Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm
Artikel-Nr.:
     1818P-101470838-II
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101470838
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Gewinde Kupplung
Druckluft Winkelstück
Druckluft-Kupplung
Druckluft-Standardkupplung
Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar

Gewinde: R3/8"

für Schlauch-Außendurchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Armarturenwinkel:
90°
Betriebsdruck max. bar:
18 bar
Gewinde AG 1:
R3/8"
Material:
Messing vernickelt, Druckring Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser Aussen:
8 mm
Serie:
Pneufit 10147
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-20 °C
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
10
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 4,55*
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,07*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IMI Norgren
101470528
ab € 3,08*
Sonstiges
IMI Norgren
101470848
ab € 6,76*
Sonstiges
IMI Norgren
101471038
ab € 4,50*
Sonstiges
IMI Norgren
101471438
ab € 7,03*
Sonstiges
IMI Norgren
101471448
ab € 6,98*
Sonstiges
IMI Norgren
101470518
ab € 3,01*
Sonstiges
IMI Norgren
101471048
ab € 4,46*
Sonstiges
IMI Norgren
101471248
ab € 5,49*
Sonstiges
IMI Norgren
101471028
ab € 3,12*
Sonstiges
IMI Norgren
101471228
ab € 3,93*
Sonstiges
IMI Norgren
101470428
ab € 2,88*
Sonstiges
IMI Norgren
101470628
ab € 2,68*
Sonstiges
IMI Norgren
101470828
ab € 3,12*
Sonstiges
IMI Norgren
101471018
ab € 3,90*
Sonstiges
IMI Norgren
101470418
ab € 2,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG