Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Norgren 101470828 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren 101470828 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 8 mm
Norgren 101470828 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 8 mm
Artikel-Nr.:
     1818P-101470828-II
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101470828
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Gewinde Kupplung
Druckluft Winkelstück
Druckluft-Kupplung
Druckluft-Standardkupplung
Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar

Gewinde: R1/4"

für Schlauch-Außendurchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Armarturenwinkel:
90°
Betriebsdruck max. bar:
18 bar
Gewinde AG 1:
R1/4"
Material:
Messing vernickelt, Druckring Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser Aussen:
8 mm
Serie:
Pneufit 10147
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-20 °C
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
10
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,01*
1
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 4,18*
1
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,20*
5
€ 6,95*
ab € 4,664*
€ 5,364*
1
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IMI Norgren
101470528
ab € 3,27*
Sonstiges
IMI Norgren
101470838
ab € 4,21*
Sonstiges
IMI Norgren
101470848
ab € 7,18*
Sonstiges
IMI Norgren
101471038
ab € 4,70*
Sonstiges
IMI Norgren
101471438
ab € 7,47*
Sonstiges
IMI Norgren
101471448
ab € 7,44*
Sonstiges
IMI Norgren
101470518
ab € 3,23*
Sonstiges
IMI Norgren
101471048
ab € 4,63*
Sonstiges
IMI Norgren
101471248
ab € 5,47*
Sonstiges
IMI Norgren
101471028
ab € 3,25*
Sonstiges
IMI Norgren
101471228
ab € 3,95*
Sonstiges
IMI Norgren
101470428
ab € 2,86*
Sonstiges
IMI Norgren
101470628
ab € 2,77*
Sonstiges
IMI Norgren
101471018
ab € 4,07*
Sonstiges
IMI Norgren
101470418
ab € 2,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG