Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Norgren 101470528 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren 101470528 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 5 mm
Norgren 101470528 Winkel-Einschraubverschraubung R1/4" ø: 5 mm
Artikel-Nr.:
     1818P-101470528-II
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101470528
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Gewinde Kupplung
Druckluft-Kupplung
Druckluft-Standardkupplung
Druckluftkupplung
Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar

Gewinde: R1/4"

für Schlauch-Außendurchmesser: 5 mm

Weitere Informationen:
Armarturenwinkel:
90°
Betriebsdruck max. bar:
18 bar
Gewinde AG 1:
R1/4"
Material:
Messing vernickelt, Druckring Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser Aussen:
5 mm
Serie:
Pneufit 10147
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-20 °C
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1818
10
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 3,99*
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,17*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITV
420210
ab € 0,6737*
Zubehör
ITV
420410
ab € 0,6737*
Zubehör
ITV
420610
ab € 0,6737*
Zubehör
ITV
421010
ab € 0,1577*
Zubehör
ITV
421110
ab € 0,1733*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG