Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Riegler 100.14 Druckminderer R1 1/4" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler 100.14 Druckminderer R1 1/4" AG
Riegler 100.14 Druckminderer R1 1/4" AG
Artikel-Nr.:
     1818P-101369-RI
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101369
EAN/GTIN:
     4047322011587
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckluftregler
Druckmessgerät
Druckminderer für Trinkwasser

Die Druckminderer der Serie 100... schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Kostanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bar:
25 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Gewinde AG 1:
R1 1/4"
Manometer:
mit Manometer
Material:
Messing
Medium:
Trinkwasser
Nachfolgetype von:
100.14
Regelbereich max.:
12 bar
Regelbereich min.:
1,5 bar
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 179,81*
€ 188,98*
€ 4,75*
ab € 183,28*
€ 193,94*
Frei Haus
ab € 183,56*
€ 194,25*
Lager 1818
€ 5,25*
ab € 190,71*
€ 202,28*
Frei Haus
ab € 226,49*
€ 241,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
101375
ab € 34,74*
Zubehör
Riegler
101394
ab € 44,36*
Zubehör
Riegler
101377
ab € 53,01*
Zubehör
Riegler
101378
ab € 5,57*
Zubehör
Riegler
101395
ab € 9,55*
Zubehör
Riegler
101380
ab € 11,50*
Zubehör
Riegler
101381
ab € 8,46*
Zubehör
Riegler
101396
ab € 11,26*
Zubehör
Riegler
101383
ab € 16,78*
Zubehör
Riegler
101384
ab € 18,94*
Zubehör
Riegler
101397
ab € 27,74*
Zubehör
Riegler
101386
ab € 36,87*
Zubehör
Riegler
101398
ab € 4,40*
Zubehör
Riegler
101391
ab € 31,04*
Zubehör
Riegler
101387
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.