Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Riegler 100.12 Druckminderer R3/4" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler 100.12
Riegler 100.12
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Riegler 100.12 Druckminderer R3/4" AG
Riegler 100.12 Druckminderer R3/4" AG
Artikel-Nr.:
     1818P-101367-RI
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101367
EAN/GTIN:
     4047322011549
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckluftregler
Druckmessgerät
Riegler 100.12 Druckminderer R3/4" AG

Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 3/4, 1,5 - 12 bar

Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 3/4, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 bar. Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger. / Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. / Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten:

  • Medium: Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
  • Gewinde: R 3/4
  • Dichtmaterial: NBR
  • Gehäuse: Messing
  • B: 152 mm
  • D: 56 mm
  • Eingangsdruck max.: 25 bar
  • Regelbereich min.: 1.5 bar
  • C: 96 mm
  • A: 160 mm
  • Federhaube: Kunststoff
  • Regelbereich max.: 12 bar
  • Siebtasse: Messingsiebtasse
  • Durchfluss kvs-Wert: 3.1 m³/h

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Gewinde AG 1:
R3/4"
Betriebsdruck max. bar:
25 bar
Medium:
Trinkwasser
Dichtwerkstoff:
NBR
Nachfolgetype von:
100.12
Regelbereich max:
12 bar
Regelbereich min:
1,5 bar
Manometer:
mit Manometer
Regelbereich max.:
12 bar
Regelbereich min.:
1,5 bar
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 105,94*
€ 113,04*
€ 4,75*
ab € 106,44*
€ 113,57*
Lager 1818
€ 5,80*
ab € 109,31*
€ 116,57*
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 119,85*
Frei Haus
ab € 130,05*
€ 138,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
101370
ab € 333,77*
Sonstiges
Riegler
101369
ab € 181,84*
Sonstiges
Riegler
101368
ab € 125,76*
Sonstiges
Riegler
101366
ab € 98,14*
Sonstiges
Riegler
101371
ab € 355,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.