Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Riegler 100.01 Druckminderer R1/2" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler 100.01 Druckminderer R1/2" AG
Riegler 100.01 Druckminderer R1/2" AG
Artikel-Nr.:
     1818P-101360-RI
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101360
EAN/GTIN:
     4047322011372
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckluftregler
Druckmessgerät
Druckminderer für Trinkwasser, DVGW-geprüft

Die Druckminderer der Serie 100... schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Kostanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.

Weitere Informationen:
Bauart / -form:
Membrandruckminderer mit entlastetem Einsitzventil
Betriebsdruck max. bar:
16 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Einbaulage:
waagrecht, -Siebtasse nach unten
Gewinde AG 1:
R1/2"
Manometer:
mit Manometer
Material:
Messing
Medium:
Trinkwasser
Nachfolgetype von:
100.01
Regelbereich max.:
6 bar
Regelbereich min.:
1,5 bar
Serie:
100
Zulassungen:
DVGW-geprüft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.