Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dichtomatik WA-NIF-30,0X-45,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtomatik WA-NIF-30,0X-45,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring
Dichtomatik WA-NIF-30,0X-45,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring
Dichtomatik WA-NIF-30,0X-45,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring
Dichtomatik WA-NIF-30,0X-45,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring
Dichtomatik WA-NIF-30,0X-45,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring
Dichtomatik WA-NIF-30,0X-45,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring
Dichtomatik WA-NIF-30,0X-45,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     1818I-67020464-DO
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67020464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK WA-NIF-30,0X-45,0X-10,0-FP8034 Radial-Wellendichtring

Radial-Wellendichtring WA

Radial-Wellendichtring in der Standardausführung nach DIN 3760 mit von Elastomer ummanteltem metallischen Versteifungsring sowie mit einer federunterstützten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer Schutzlippe (WAS FKM) zur Bodenseite erhältlich.

Der WA FKM ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen mit optionaler Schutzlippendichtwirkung (WAS FKM) auf der mediumabgewandten Seite gegen Schmutzanfall von außen. Der elastomere Außenmantel ermöglicht eine gute statische Abdichtung, bietet einen guten Ausgleich der Wärmeausdehnung, z.B. in Leichtmetallgehäusen, eine bessere Abdichtung bei größeren Rauheiten und eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehäusen. Eine gute statische Abdichtung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien ist gegeben. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen überlegen. Die Kombination aus FKM Werkstoff und der optional erhältlichen Zugfeder aus rost- und säurebeständigem Stahl ermöglicht den Einsatz in vielen aggressiven Medien.

Innendurchmesser: 30 mm

Aussendurchmesser: 45 mm

Breite: 10 mm

Material: FKM

Weitere Informationen:
Material:
FKM
Norm:
DIN 3760
Ursprungsland:
TAIWAN
Breite:
10 mm
Durchmesser außen:
45 mm
Durchmesser innen:
30 mm
Serie:
WA
Temperatur max.:
200 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Nachfolgetype von:
20464
Shore:
80
Farbe:
braun
Bauart/-form:
BA
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 30x45x7, simmerring viton, simmerring, Radial shaft seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.