Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ganter GN 291.1-30-200-L1-SCR VIERKANT-LINEAREINHEIT LINKSGEWINDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SketchLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1818I-4045525690165-GX
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     GN291.1-30-200-L1-SCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrklemmverbinder-Lineareinheit
Ganter GN 291.1-30-200-L1-SCR VIERKANT-LINEAREINHEIT LINKSGEWINDE

Vierkant-Lineareinheiten, Stahl, Edelstahl

Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1 werden eingesetzt, wenn an den Verfahrschlitten hohe Torsionskräfte auftreten.Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Lineareinheiten kann innerhalb der maximalen Hublänge jeder Hub realisiert werden.Innerhalb des zweiteiligen Rohr-Klemmverbinder-Programmes stehen die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen und zu Verfahrschlitten auszubauen.Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrschlitten zu messen, kann das Vierkantrohr mit einer Längsskala versehen werden.

Weitere Informationen:
Serie:
GN 291.1
Material:
Stahl verchromt
Weitere Suchbegriffe: GN291.1-30-200-L1-SCR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,03*
€ 228,61*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,07*
€ 230,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,95*
€ 233,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,16*
€ 241,88*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 234,83*
€ 259,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
ab € 278,95*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-L1-SCR
ab € 138,89*
Ähnlich
Otto Ganter
296-30-8-1
ab € 34,69*
Ähnlich
Otto Ganter
923.30-100-K8-R
ab € 16,38*
Ähnlich
Otto Ganter
924.40-125-K12-R
ab € 19,28*
Ähnlich
Otto Ganter
924.50-140-K12-R
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.