Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ganter GN 648.6-14-M14-WH GELENKKOPF MIT SCHRAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1818I-4045525460775-GX
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     GN648.6-14-M14-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Ganter GN 648.6-14-M14-WH Gelenkkopf mit Schraube

Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl

Edelstahl-Gelenkköpfe GN 648.6 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Weitere Informationen:
Serie:
GN 648.6
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf 14 mm, GN648.6-14-M14-WH
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 25,95*
€ 29,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,07*
€ 29,38*
2 Tage
2
1
€ 9,30*
ab € 30,23*
€ 30,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 28,27*
€ 30,34*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 29,60*
€ 33,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 12,39*
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5-NH
ab € 13,25*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5-N
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.