Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ganter GN 648.5-8-M8-WK GELENKKOPF MIT INNENGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1818I-4045525460607-GX
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     GN648.5-8-M8-WK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge 8mm
gelenkauge
Ganter GN 648.5-8-M8-WK GELENKKOPF MIT INNENGEW.

Gelenkköpfe mit Innengewinde, Edelstahl

Edelstahl-Gelenkköpfe GN 648.5 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Serie:
GN 648.5
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf ganter, GN648.5-8-M8-WK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 21,25*
€ 24,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,26*
€ 24,12*
1 Tag
176
1
€ 9,30*
ab € 24,86*
€ 24,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,23*
€ 24,90*
Lager 1818
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 24,06*
€ 27,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 12,16*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M4-N
ab € 5,59*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5-NH
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.