Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ganter DIN 71752-14-28-M14 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SketchLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1818I-4045525359154-GX
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     DIN71752-14-28-M14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m14x28 stahl
din 71752
Ganter DIN 71752-14-28-M14 GABELKOPF

Gabelköpfe, Stahl

Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor; in der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Serie:
DIN 71752
Material:
Stahl (ST)
Norm:
DIN 71752
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m14, DIN71752-14-28-M14
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,51*
€ 3,98*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 9,30*
ab € 4,27*
€ 4,27*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 4,66*
Lager 1818
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,33*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,80*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,23*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.