Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG GRA014-NPP-B Spannlager 52/22,225 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG GRA014-NPP-B Spannlager 52/22,225 x 31 mm
FAG GRA014-NPP-B Spannlager 52/22,225 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     1818I-0939301860000-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     GRA014-NPP-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Y-Lager
spannlager fag
spannlager
Spannlager GRA..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch
Weitere Informationen:
Durchmesser außen:
52 mm
Durchmesser innen:
22,225 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
0,21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.