Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAG 6204-H-2Z-C3 Rillenkugellager 47/20 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818I-0937774690030-FG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6204-H-2Z-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625 608
Rillenkugellager 62..-H-2Z, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung
Weitere Informationen:
Durchmesser außen:
47 mm
Durchmesser innen:
20 mm
Lagerluft:
Radialluft C3 (grösser als normal)
Gewicht:
0,11 kg
Breite:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.